Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, M12, 5-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0232 0000 00005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, M12, 5-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0232 0000 00005
Einbaubuchse, M12, 5-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0232 0000 00005
Einbaubuchse, M12, 5-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 86 0232 0000 00005
Artikel-Nr.:
     4502-70P1790
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     86 0232 0000 00005
EAN/GTIN:
     4099891676254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Einbaubuchse
Flanschdose, 86 0232 0000 00005, binder M12-A Flanschdose, Polzahl: 5, ungeschirmt, THT, IP68, UL, M16x1,5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,41*
€ 14,19*
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 15,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01 5244 001
ab € 1,69*
Zubehör
Binder
08 3129 000 000
ab € 3,63*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,28*
Zubehör
Binder
08-2676-000-000
ab € 1,64*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,31*
Zubehör
Binder
08-2616-000-000
ab € 1,64*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.