Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9113 400 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9113 400 05
Stecker, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9113 400 05
Stecker, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9113 400 05
Artikel-Nr.:
     4502-70P1288
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9113 400 05
EAN/GTIN:
     4099891701468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Kabelstecker, 99 9113 400 05, binder Snap-In IP67 (Miniatur) Kabelstecker, Polzahl: 5, 4,0-6,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 11,08*
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 11,09*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 11,70*
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 6,18*
€ 11,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2587 000 000
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.