Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-9113-400-05 RUNDSTECKER, 5POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949906
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9113-400-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Verschluss: Einrastverschluss
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: 720 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: Imidazolidine-2-thione, (2-imidazoline-2-thiol) (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 99-9113-400-05, 2949906, 294-9906
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,83*
    € 11,08*
    € 5,90*
    ab € 5,55*
    € 11,09*
    € 6,90*
    ab € 6,31*
    € 11,70*
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 6,18*
    € 11,88*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 8,25*
    € 12,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 2587 000 000
    ab € 2,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.