Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 4-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0524 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 4-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0524 12
Kupplung, M12, 4-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0524 12
Kupplung, M12, 4-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0524 12
Artikel-Nr.:
     4502-70P1034
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0524 12 04
EAN/GTIN:
     4099891674908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kabelbuchse
Kabeldose, 99 0524 12 04, binder M12-A Kabeldose, Polzahl: 4, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, Käfigzugfeder, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Klemmanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 19,16*
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 20,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2425 010 000
ab € 2,00*
Zubehör
Binder
07 0079 000
ab € 251,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.