Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkupplung, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelkupplung, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0136
Winkelkupplung, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0136
Winkelkupplung, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 09 0136
Artikel-Nr.:
     4502-70P0745
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0136 79 03
EAN/GTIN:
     4099891699215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Winkeldose, 09 0136 79 03, binder M16 IP40 Winkeldose, Polzahl: 3 DIN, 4,0-6,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,25*
€ 16,63*
€ 5,90*
ab € 8,17*
€ 17,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.