Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 6-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0323 99 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 6-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0323 99 06
Einbaustecker, 6-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0323 99 06
Einbaustecker, 6-polig, THT, Schraubverriegelung, gerade, 09 0323 99 06
Artikel-Nr.:
     4502-70P0681
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0323 99 06
EAN/GTIN:
     4099891698676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Flanschstecker, 09 0323 99 06, binder M16 IP40 Flanschstecker, Polzahl: 6 DIN, ungeschirmt, THT, IP40, von vorn verschraubbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 680-Rundsteckverbinder, 680-Steckverbinder, Rundsteckverbinder 680, Serie 680 Steckverbinder, binder serie 680 steckverbinder, rundsteckverbinder 680, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,00*
€ 18,05*
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 19,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,196*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,53*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,63*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.