Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC MODBUS/TCP PN-CPU für S7-300-PN und S7-400-PN, 2XV94501MB02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMATIC MODBUS/TCP PN-CPU für S7-300-PN und S7-400-PN, 2XV94501MB02
SIMATIC MODBUS/TCP PN-CPU für S7-300-PN und S7-400-PN, 2XV94501MB02
Artikel-Nr.:
     4502-70P0001
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     2XV9450-1MB02
EAN/GTIN:
     4019169189507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-300 CPU-Modul
SIMATIC S7-400 CPU-Modul
Siemens Lizenzen
2XV94501MB02, Siemens SIMATIC MODBUS/TCP PN-CPU Einzellizenz, auf CD-ROM Einfache Kopplung von Systemen unterschiedlicher Hersteller mit SIMATIC-Automatisierungssystemen über Industrial Ethernet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SIMATIC Modbus/TCP PN-CPU Einzellizenz
Geeignet für:
SIMATIC S7-300-PN/S7-400-PN
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.192 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: siemens lizenz, simatic s7-400 cpu-modul, Computer, Software
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,63*
€ 761,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 681,32*
€ 766,64*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 753,00*
€ 843,53*
Frei Haus
ab € 746,41*
€ 861,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 841,65*
€ 940,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,94*
€ 1.119,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,53*
€ 1.109,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,52*
€ 1.045,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,33*
€ 1.022,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,65*
€ 1.001,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.