Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0307 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0307 08
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0307 08
Artikel-Nr.:
     4502-70F4073
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0307 08
EAN/GTIN:
     4099889736069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Einbaukupplung, 0307 08, LUMBERG Einbaukupplung IP68, mit M16-Gewinde für Leiterplatten und Rückseitenmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Montage:
Rückseitenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din-buchse 8-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, DIN-Einbaubuchse, DIN-Einbaudose, DIN-Einbaukupplung, DIN-Steckdose, Diodeneinbaubuchse, Diodeneinbaudose, Diodeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 12,40*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,47*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 14,97*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 18,83*
€ 26,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,14*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,34*
Zubehör
Lumberg
0331 08
ab € 6,02*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,516*
Zubehör
Lumberg
0332 08
ab € 5,67*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,04*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,36*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.