Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Stecker, 3-polig, versilbert, 2,5 mm², AWG 14, Metall, NC3MXX-BAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XLR-Stecker, 3-polig, versilbert, 2,5 mm², AWG 14, Metall, NC3MXX-BAG
XLR-Stecker, 3-polig, versilbert, 2,5 mm², AWG 14, Metall, NC3MXX-BAG
Artikel-Nr.:
     4502-70F1932
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3MXX-BAG
EAN/GTIN:
     4099889857979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
XLR-Kabelstecker, NC3MXX-BAG, NEUTRIK 3 poliger Kabelstecker mit schwarzem Metallgehäuse und silbernen Kontakten. Features * Stiftleiste mit verbesserter Verriegelungsmulde ohne "Fenster", strengeres Gehäuse erhöht die Haltbarkeit * Manschette mit Gummistopfbuchse bietet hohen Schutz gegen Biegebeanspruchung * Schlankes und ergonomisches Design - wertvoll und praktisch * Die verbesserte Zugentlastung des Spannfutters bietet eine höhere Auszugskraft und macht die Montage einfacher und schneller * Robustes Zinkdruckgussgehäuse, langlebig und zuverlässig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
schwarz
Gehäuse:
Metall
Kabeldurchmesser:
3,5-8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.0327 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, XLR-Rundsteckverbinder, XLR-Steckverbinder, XLR-Kabelstecker, XLR-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,10*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 4,12*
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 5,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,67*
1 Tag
110
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
XXCR
ab € 0,175*
Zubehör
Neutrik
XXR-0
ab € 0,177*
Zubehör
Neutrik
XXR-2
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-3
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-4
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-5
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-6
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-7
ab € 0,184*
Zubehör
Neutrik
XXR-8
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-9
ab € 0,184*
Zubehör
Neutrik
XXR-1
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 6,10*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 58,24*
Zubehör
Neutrik
XXR 1-9
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.