Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR Kabelstecker, Stecker, Gerade, Kabelhalterung, Pole - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14232922
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3MXX-BAG
EAN/GTIN:
     7613187000355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
XLR Kabelstecker, Typ=NC3MXX-BAG, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Drahtquerschnitt max.=2.5 mm², Isolationswiderstand=10 GΩ, Kabeldurchmesser max.=8 mm, Kontaktwiderstand=3 mΩ, Nennspannung=50 V, Nennstrom=16 A, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Farbe der Einheit=Schwarz, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Ringfarbe=Schwarz, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LI
Höhe:
20 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: XLR Kabelstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 3,99*
€ 8,95*
ab € 2,68*
€ 4,01*
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 5,56*
Lager 115
99
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
XXCR
ab € 0,175*
Zubehör
Neutrik
XXR-0
ab € 0,177*
Zubehör
Neutrik
XXR-2
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-3
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-4
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-5
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-6
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-7
ab € 0,182*
Zubehör
Neutrik
XXR-8
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-9
ab € 0,182*
Zubehör
Neutrik
XXR-1
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 6,06*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 49,13*
Zubehör
Neutrik
XXR 1-9
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.