Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Einbaustecker, 3-polig, 1,5-2,5 mm², Metall, NC3MPR-HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLR-Einbaustecker, 3-polig, 1,5-2,5 mm², Metall, NC3MPR-HD
XLR-Einbaustecker, 3-polig, 1,5-2,5 mm², Metall, NC3MPR-HD
Artikel-Nr.:
     4502-70F1702
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3MPR-HD
EAN/GTIN:
     4099889857283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
XLR-Chassisbuchse, NC3MPR-HD, NEUTRIK Strapazierfähiger, abgedichteter 3-poliger XLR-Einbaustecker für den Außeneinsatz, wetterfeste Anwendungen. Features * Vergoldete Kontakte * Dichtung für wasserdichte Schalttafelmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gehäuse:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Leiterquerschnitt:
1,5-2,5 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.02523 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, XLR-Rundsteckverbinder, XLR-Steckverbinder, XLR-Kabelstecker, XLR-Stecker, XLR-Einbaustecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 15,69*
€ 8,95*
ab € 8,74*
€ 15,72*
1 Tag
3290
€ 14,99*
ab € 8,80*
€ 15,97*
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 21,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC3FX-HD
ab € 11,27*
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,56*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 5,94*
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.