| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70F1106 Herst.-Nr.: NYS326 EAN/GTIN: 4099891693534 |
| | |
|
| | |
| DIN-Einbaubuchse, NYS326, REAN 7-polige DIN-Einbaubuchse, versilberte Kontakte. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaubuchse | Gehäusematerial: | Aluminium | Kontaktanschluss: | Lötanschluss | Kontaktoberfläche: | versilbert | Orientierung: | gerade | Polzahl: | 7-polig | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flanschbuchse 7-polig, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, DIN-Einbaubuchse, DIN-Einbaudose, DIN-Einbaukupplung, DIN-Steckdose, Diodeneinbaubuchse, Diodeneinbaudose, Diodeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,04* | € 1,26* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,98* | € 1,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,99* | € 2,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 252,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|