Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, B32921C3223M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, B32921C3223M000
MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, B32921C3223M000
MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, B32921C3223M000
Artikel-Nr.:
     4502-70D6002
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32921C3223M000
EAN/GTIN:
     4099879862501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Entstörkondensator Typ TDK/Epcos B32921/...922/...923/...924/...926. Als X2-Kondensator, selbstheilend, mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
4 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
9 mm
Kapazität:
22 nF
Länge:
13 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00225 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 0,022 µf 305v, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,42*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,42*
1 Tag
75634
1
€ 14,99*
ab € 0,11*
€ 0,429*
1
€ 5,90*
ab € 0,0981*
€ 0,4476*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32921C3223M289
ab € 0,0915*
Ähnlich
Vishay
BFC233610223
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.