Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 22nF; THT; ±20%; 10mm; 630VDC; 305VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B32921C3223M000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32921C3223M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 630V DC;305V AC
Verpackungs-Art: unverpackt
Abmessungen: 4x9x13mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,37*
25
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,42*
1 Tag
75504
1
€ 14,99*
ab € 0,11*
€ 0,431*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0983*
€ 0,4504*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4504*
€ 0,53598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2689*
€ 0,31999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32921C3223M289
ab € 0,0914*
Ähnlich
Vishay
BFC233610223
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.