Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktentstörung, 250 VAC, Litzen, 9722-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktentstörung, 250 VAC, Litzen, 9722-A
Kontaktentstörung, 250 VAC, Litzen, 9722-A
Artikel-Nr.:
     4502-70D5516
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     9722-A
EAN/GTIN:
     4099889075557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
RC-Kombinationen, Typ FTCAP 97..A. Axialer Anschluss, geeignet für den Einsatz als Kontaktfilter; Nennspannung: 250 VAC. Verpackung: geformte Kunststoffdose. Anschluss: isolierte Anschlussleitung NYFAFW 0,5 mm², 75 mm Länge, 5,0 mm abisoliert. Technische Merkmale (Kapazität/Widerstand, Abmessungen D x L): 0.22 µF/220R, 18 x 37 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Kontaktentstörung
Bemessungsspannung:
250 VAC
Kapazität X|Y:
220 nF
Mit Sicherung:
Nein
ohmscher Widerstand:
220 Ω
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01461 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Entstörkombination, RC-Glied, RC-Kombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 9,49*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 9,54*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 9,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.