Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-DC-Netzgerät, 12 VDC, 4.3 A, 52 W, HWS-50A-12/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-DC-Netzgerät, 12 VDC, 4.3 A, 52 W, HWS-50A-12/A
AC-DC-Netzgerät, 12 VDC, 4.3 A, 52 W, HWS-50A-12/A
Artikel-Nr.:
     4502-70C1029
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS-50A-12/A
EAN/GTIN:
     4099891289782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Labornetzgerät
AC-DC-Netzgerät, HWS-50A-12/A, TDK-Lambda Die HWS-Serie zeichnet sich durch Ihre zuverlässigen, lüftergekühlten Modelle mit 300, 600, 1000 und 1500W aus. Sie liefern Ausgangsspannungen von 3,3V bis 60V. Ein PV-Eingang (Option für 300 und 600W, Standard bei 1000 und 1500W Geräten), ermöglicht mit einer Programmierspannung von 1 bis 6Vdc eine stufenlose (analoge) Regelung der Ausgangsspannung zwischen 20% und 120% (20% - 110% bei 48V Geräten) der nominalen Ausgangsspannung. Ein weiteres Plus der HWS-Serie ist eine verlängerte Herstellergarantie. Features * Beschränkte lebenslange Garantie * Hohe Effizienz * Weitbereichs-AC-Eingang
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
4.3 A
Breite:
120 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-265 VAC
Höhe:
82 mm
Länge:
31.5 mm
Leistung:
52 W
Wirkungsgrad:
85 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, tdk schaltnetzteil geschlossen 12v, schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform 12v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Einbaunetzgerät, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 75,63*
€ 112,44*
1 Tag
199
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 112,46*
Frei Haus
ab € 76,86*
€ 121,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.