Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 4.3A 50W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 4.3A 50W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 4.3A 50W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 4.3A 50W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-8139049
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS50A-12/A
EAN/GTIN:
     4016138901528
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Labornetzgerät
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 4.3A
Nennleistung = 50W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 82mm
Breite = 26.5mm
Tiefe = 120mm
Wirkungsgrad = 87%
Temperatur max. = +50°C

TDK-Lambda SchaltnetzteilDas integrierte 50-W-AC/DC-Schaltnetzteil TDK-Lambda HWS-A mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 4,3 A bei 12 V dc. Er hat eine universelle Eingangsspannung von 85 V ac bis 265 V ac und 120 V dc bis 370 V dc. Die Serie umfasst 5 Modelle mit Nennstrom von 15 W bis 150 W. Als wichtiges Upgrade der bewährten HWS-Serie ist sie immer noch kompatibel mit der neuen HWS-A-Serie, um ein einfaches Upgrade zu ermöglichen. Dieses Schaltnetzteil ist bis zu 12 % leichter als die vorherige Serie und verfügt über einen Wirkungsgrad von bis zu 91 % und einen sehr niedrigen Energieverbrauch im lastfreien Betrieb, was zu einer Reduzierung der Umweltauswirkungen beiträgt. Hinweis: Nur die Produkte mit dem Suffix A am Ende der Teilenummer haben eine Abdeckung, während die anderen einen offenen Rahmen haben.Eigenschaften und VorteileEinfache Systemkühlung Eingeschränkte Garantie auf die Lebensdauer Preiswert Unterstützt weltweiten Einsatz Großer AC-EingangsbereichAnwendungenRundfunk Kommunikationen Fabrikautomation LED-Anzeige und Beschilderung Prozesssteuerung Prüfung und MessungZertifizierungenCSA-Zulassung EN 60950-1 En55011/EN55022 FCC-Zulassung UL-Zulassung UL508 (mit Abdeckung) VCCI-Kurve B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
4.3A
Nennleistung:
50W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
82mm
Breite:
26.5mm
Tiefe:
120mm
Wirkungsgrad:
87%
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, tdk schaltnetzteil geschlossen 12v, schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform 12v, 8139049, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, HWS50A12A, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,63*
€ 112,44*
1 Tag
199
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 112,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,86*
€ 121,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.