Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 100 x 50 x 40 mm, 3.6 bis 1.25 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 100 x 50 x 40 mm, 3.6 bis 1.25 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 100 x 50 x 40 mm, 3.6 bis 1.25 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-70B844
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020070
EAN/GTIN:
     4099889476033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 434. Aus Aluminium, ungelocht, schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
50 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
3.6 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.25 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.