Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 1000 x 97 x 25 mm, 2.8 bis 1.3 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 1000 x 97 x 25 mm, 2.8 bis 1.3 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 1000 x 97 x 25 mm, 2.8 bis 1.3 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-70B835
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10018872
EAN/GTIN:
     4099889476002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 04. Aus Aluminium, ungelocht, schwarz eloxiert. CB-Lochung bedeutet Universal-Bohrungsanordnung für TO 3 + SOT 9 + TO 66 + SOT 32.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
97 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
2.8 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.3 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.20304 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.