Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 1000 x 29 x 11.5 mm, 15.7 bis 6.8 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 1000 x 29 x 11.5 mm, 15.7 bis 6.8 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 1000 x 29 x 11.5 mm, 15.7 bis 6.8 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-70B718
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10018950
EAN/GTIN:
     4099889475784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 09. Aus Aluminium, ungelocht, schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
29 mm
Höhe:
11.5 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
15.7 K/W
min. Wärmewiderstand:
6.8 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3766 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.