Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 100 x 96 x 41 mm, 2 bis 0.7 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 100 x 96 x 41 mm, 2 bis 0.7 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 100 x 96 x 41 mm, 2 bis 0.7 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-70B6938
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019429
EAN/GTIN:
     4099889475708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 172. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, ungelocht, passend für elektronische Lastrelais (Ausführung für Anschraubmontage) mit den Grundmaßen L 57, B 44,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
96 mm
Höhe:
41 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
2 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.7 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.489 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör, Relaiskühlkörper, Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.