Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 50 x 30 x 28 mm, 9.1 bis 4.9 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 50 x 30 x 28 mm, 9.1 bis 4.9 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 50 x 30 x 28 mm, 9.1 bis 4.9 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-70B6728
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019158
EAN/GTIN:
     4099889475517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 125. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, ungelocht. Meterstücke bei Abnahme ab 10 Stück auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strangkühlkörper
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm
Länge:
50 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
9.1 K/W
min. Wärmewiderstand:
4.9 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.051 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,66*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,67*
1 Tag
31
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,71*
6 Tage
31
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,31*
€ 21,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.