Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 37.5 x 52.3 x 28 mm, 6.5 bis 1.4 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 37.5 x 52.3 x 28 mm, 6.5 bis 1.4 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 37.5 x 52.3 x 28 mm, 6.5 bis 1.4 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-70B6671
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020701
EAN/GTIN:
     4099889475418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Lieferung ohne Haltefeder, bitte separat bestellen, Profil-Kühlkörper für Einrast-Transistorhaltefedern Typ Fischer SK 487 SA. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, die in die vorgesehene Nut einleg- oder eindrückbare Haltefeder muss gesondert bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strangkühlkörper
Breite:
52.3 mm
Höhe:
28 mm
Länge:
37.5 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
6.5 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.4 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0632 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, Kleinkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.