Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, SOIC-4, TLP292(E(T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, SOIC-4, TLP292(E(T
Toshiba Optokoppler, SOIC-4, TLP292(E(T
Artikel-Nr.:
     4502-69S6152
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP292(E(T
EAN/GTIN:
     4099879002976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Toshiba Optokoppler, SOIC-4, TLP292(E(T 69S6152
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
3 ns
Anstiegszeit:
20 ns
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
SOIC-4
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
6125
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,80*
1
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 1,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6125 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 61250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.125 Stück
Mindestbestellmenge: 6125 Stück ( entspricht € 4.900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.