Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, E27, 13 W, 1055 lm, 240 V (AC), 2700 K, 120 °, warmweiß, E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe, E27, 13 W, 1055 lm, 240 V (AC), 2700 K, 120 °, warmweiß, E
LED-Lampe, E27, 13 W, 1055 lm, 240 V (AC), 2700 K, 120 °, warmweiß, E
Artikel-Nr.:
     4502-69N9180
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     47993
EAN/GTIN:
     4260293196279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED Reflektor R80 13 Watt WW
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Bauform:
Reflektor
Breite:
80 mm
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
80 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe der LED:
warmweiß
Farbtemperatur:
2700 K
Länge:
110 mm
Leistung:
13 W
Lichtstrom:
1055 lm
mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung (AC):
240 V
Produkt-Art:
LED
Sockelausführung:
E27
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27 11w, led e27, led-reflektorlampe e27, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Lampe mit Sockel, LED-Filamentlampe, LED-Glühlampe, LED-Reflektorleuchte, LED-Spot, LED-Strahler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,89*
€ 3,89*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,20*
€ 4,98*
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,23*
7 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,09*
€ 14,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
538050
ab € 1,46*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
538051
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.