Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarleuchte 3,2 W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solarleuchte 3,2 W, Weiß
LED Solarleuchte 3,2 W, Weiß
Artikel-Nr.:
     4502-69N9135
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     48548
EAN/GTIN:
     4260293197573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Solarleuchte, 48548, Blulaxa LED-Solarleuchte, 3,2 W, weiß, mit Schutzart IP65.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Ausführung:
LED Solarwandleuchte
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Leistung:
3.2 W
Lichtstrom:
400 lm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.5766 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 21,97*
€ 21,97*
1
€ 8,50*
ab € 17,75*
€ 25,30*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 27,50*
6 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 52,26*
€ 68,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.