Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, G13, 28 W, 4250 lm, 240 V (AC), 6500 K, 300 °, matt, kaltweiß, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe, G13, 28 W, 4250 lm, 240 V (AC), 6500 K, 300 °, matt, kaltweiß, D
LED-Lampe, G13, 28 W, 4250 lm, 240 V (AC), 6500 K, 300 °, matt, kaltweiß, D
Artikel-Nr.:
     4502-69N9130
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     48545
EAN/GTIN:
     4260293197306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
inklusive Starter, LED-Röhre, 48545, BLULAXA LED Glas Röhre 28 Watt 1,5m, inklusive Starter. Technische Daten * Farbtemperatur: 6500 K * Lichtstrom: 4250 lm * Nominale Wattzahl: 28 W * Lebensdauer der Lampe: 50000 h
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
300 °
Ausführung:
matt
Bauform:
Röhrenform
Dimmbar:
Nein
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe der LED:
kaltweiß
Farbtemperatur:
6500 K
Länge:
1500 mm
Leistung:
28 W
Lichtstrom:
4250 lm
mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung (AC):
240 V
Produkt-Art:
LED
Sockelausführung:
G13
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.4098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 6500k, led röhre, led g13 kaltweiß, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Lampe mit Sockel, LED-Röhre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,14*
€ 12,14*
€ 8,50*
ab € 9,86*
€ 14,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,06*
€ 16,08*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,05*
€ 31,05*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 31,60*
€ 43,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536601
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.