Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 5 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 7286R5KL.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 5 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 7286R5KL.2
Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 5 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 7286R5KL.2
Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 5 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 7286R5KL.2
Artikel-Nr.:
     4502-69E420
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     7286R5KL.25
EAN/GTIN:
     4099879973009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Draht-Wendelpotentiometer in 10 Gang-Ausführung Typ TT electronics/BI technologies 7276/7286. Mit Zentralbefestigungsgewinde 3/8-32; Umdrehungen (elektrisch): 10 (3600°), Belastbarkeit: Typ 7276 2,0 W bei +25 °C (0 bei +105 °C), Typ 7286 2,0 W bei +70 °C (0 bei +125 °C), Prüfspannung (RMS): 1000 V, Linearität: ±0,25 %, Toleranz: ±5,0 %, Temperaturkoeffizient: ±20. Mit Metallachse und Metallbefestigungsbuchse Typ 7286. Typ: 5K0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Draht-Wendelpotentiometer
Breite:
19.1 mm
Drehbereich (elektrisch):
3600 °
Drehbereich (mechanisch):
3600 °
Durchmesser der Achse:
6.35 mm
Länge:
22.2 mm
Leistung:
2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
10
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
5 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, potentiometer 2w, wendelpotentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtpoti, Drahtwendelpotentiometer, Drahtwendelpotenziometer, Drahtwendelpoti, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Wendelpotenziometer, Wendelpoti
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 36,18*
€ 59,02*
1 Tag
29
€ 14,99*
ab € 20,26*
€ 59,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.