Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitplastik Potentiometer, 10 kΩ, 0.5 W, linear, Lötstift, 51RAD-R22-B15L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitplastik Potentiometer, 10 kΩ, 0.5 W, linear, Lötstift, 51RAD-R22-B15L
Leitplastik Potentiometer, 10 kΩ, 0.5 W, linear, Lötstift, 51RAD-R22-B15L
Leitplastik Potentiometer, 10 kΩ, 0.5 W, linear, Lötstift, 51RAD-R22-B15L
Artikel-Nr.:
     4502-68E9336
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     51RAD-R22-B15L
EAN/GTIN:
     4099879971432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potentiometer Typ Bourns Serie 50. Bauform: Mod. 51 und 53, je nach Typ mit seitlichen Lötstift- oder Lötfahnenanschlüssen, Ausführung: linear, Linearität: ±5,0 %, Temperaturbereich: +1,0 bis +125 °C, Prüfspannung: 1500 VAC, Drehwinkel: elektrisch 270°, mechanisch 290° (jeweils ±5,0°). Leitplastik-Potentiometer mit Lötstiften. Widerstandtoleranz: ±20 %, Temperaturkoeffizient: ±1000, Leistung: 0,5 W. Technische Merkmale (Typ, Widerstandwert, Achsdurchmesser, Schaftlänge): 51RAD–R22–B15L, 10K, 6,0 mm, 22 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Leitplastik Potentiometer
Breite:
13.5 mm
Drehbereich (elektrisch):
270 °
Drehbereich (mechanisch):
290 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
12.5 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
1 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.01295 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 0,5w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Leitplastik-Potentiometer, Leitplastikpotenziometer, Leitplastikpoti
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 10,98*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,97*
€ 12,49*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.