Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, gelb, 573 nm, 0.012 bis 0.018 cd, 60°, 25-21SYGC/S530-E1/TR8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, gelb, 573 nm, 0.012 bis 0.018 cd, 60°, 25-21SYGC/S530-E1/TR8
LED, SMD, gelb, 573 nm, 0.012 bis 0.018 cd, 60°, 25-21SYGC/S530-E1/TR8
Artikel-Nr.:
     4502-67S2012
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     25-21SYGC/S530-E1/TR8
EAN/GTIN:
     4099879010919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Gehäuse Chip LED, 25-21SYGC/S530-E1/TR8, EVERLIGHT Der 25-21SYGC/S530-E1/TR8 ist viel kleiner als Lead-Frame-Bauteile und ermöglicht so eine kleinere Platinengröße, eine höhere Packungsdichte, weniger Lagerfläche und schließlich kleinere Geräte. Das geringe Gewicht macht sie außerdem ideal für Miniaturanwendungen. Features * Kompatibel mit automatischen Bestückungsgeräten * Kompatibel mit Infrarot- und Dampfphasen-Reflow-Lötverfahren * Pb-frei * Mono-Farbtyp Anwendungen * Automotive: Hintergrundbeleuchtung im Armaturenbrett und Schalter * Telekommunikation: Anzeige und Hintergrundbeleuchtung in Telefon und Fax * Flache Hintergrundbeleuchtung für LCD, Schalter und Symbol * Allgemeiner Gebrauch
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
60 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
1.6 mm
Durchlassspannung:
2.4 V
Durchlassstrom:
25 mA
Farbe der LED:
gelb
Länge:
3.2 mm
Lichtstärke min.:
0.012 cd
Lichtstärke typ.:
0.018 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
573 nm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,98*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 1.010,00*
€ 1.201,90
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 1.009,98*
€ 1.201,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.