Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 5 mm, gelb, 589 nm, 0.16 bis 0.32 cd, 30°, 333-2UYD/S530-A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 5 mm, gelb, 589 nm, 0.16 bis 0.32 cd, 30°, 333-2UYD/S530-A3
LED, THT, Ø 5 mm, gelb, 589 nm, 0.16 bis 0.32 cd, 30°, 333-2UYD/S530-A3
Artikel-Nr.:
     4502-67S1962
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     333-2UYD/S530-A3
EAN/GTIN:
     4099879010827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Lampe, 333-2UYD/S530-A3, EVERLIGHT Die 333-2UYD/S530-A3 ist speziell für Anwendungen konzipiert, die eine höhere Helligkeit erfordern. Features * Verschiedene Blickwinkel zur Auswahl * Zuverlässig und robust * Übereinstimmung mit EU REACH * Konformität halogenfrei Anwendungen * TV-Gerät * Monitor * Telefon * Computer
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
30 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
13.1 mm
Durchlassspannung:
2.4 V
Durchlassstrom:
25 mA
Durchmesser:
5 mm
Farbe der LED:
gelb
Länge:
6.2 mm
Lichtstärke min.:
0.16 cd
Lichtstärke typ.:
0.32 cd
Linse:
gelb
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
589 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,28*
5
€ 5,90*
ab € 0,0286*
€ 0,2812*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.