Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 0402, grün, 573 nm, 0.01 bis 0.015 cd, 120°, 16-213SYGC/S530-E1/TR8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 0402, grün, 573 nm, 0.01 bis 0.015 cd, 120°, 16-213SYGC/S530-E1/TR8
LED, SMD, 0402, grün, 573 nm, 0.01 bis 0.015 cd, 120°, 16-213SYGC/S530-E1/TR8
Artikel-Nr.:
     4502-67S1914
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     16-213SYGC/S530-E1/TR8
EAN/GTIN:
     4099879010766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Gehäuse Chip LED, 16-213SYGC/S530-E1/TR8, EVERLIGHT Der 16-213SYGC/S530-E1/TR8 ist viel kleiner als Lead-Frame-Bauteile und ermöglicht so eine kleinere Platinengröße, eine höhere Packungsdichte, weniger Lagerfläche und schließlich kleinere Geräte. Das geringe Gewicht macht sie außerdem ideal für Miniaturanwendungen. Features * Kompatibel mit automatischen Bestückungsgeräten * Kompatibel mit Infrarot- und Dampfphasen-Reflow-Lötverfahren * Mono-Farbtyp Anwendungen * Automotive: Hintergrundbeleuchtung im Armaturenbrett und Schalter * Telekommunikation: Anzeige und Hintergrundbeleuchtung in Telefon und Fax * Flache Hintergrundbeleuchtung für LCD, Schalter und Symbol * Allgemeiner Gebrauch
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
0.5 mm
Durchlassspannung:
2.4 V
Durchlassstrom:
25 mA
Farbe der LED:
grün
Gehäuse:
0402
Länge:
1 mm
Lichtstärke min.:
0.01 cd
Lichtstärke typ.:
0.015 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
573 nm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.908,88*
  
Preis gilt ab 210.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 21.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21000 Stück
€ 1.908,91*
€ 2.271,60
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 1.908,88*
€ 2.271,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.