Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, T-1 3/4, Ø 5 mm, gelb, 590 nm, 0.65 bis 1.5 cd, 45°, 151053YS04500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, T-1 3/4, Ø 5 mm, gelb, 590 nm, 0.65 bis 1.5 cd, 45°, 151053YS04500
LED, THT, T-1 3/4, Ø 5 mm, gelb, 590 nm, 0.65 bis 1.5 cd, 45°, 151053YS04500
Artikel-Nr.:
     4502-67S1207
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     151053YS04500
EAN/GTIN:
     4099889283174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Würth Elektronik eiSos LED, THT, T-1 3/4, Ø 5 mm, gelb, 590 nm, 0.65 bis 1.5 cd, 45°, 151053YS04500
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
45 °
Durchlassspannung:
2.6 V
Durchlassstrom:
30 mA
Durchmesser:
5 mm
Farbe der LED:
gelb
Gehäuse:
T-1 3/4
Länge:
8.6 mm
Lichtstärke min.:
0.65 cd
Lichtstärke typ.:
1.5 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
590 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.