Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 2214, rot, 636 nm, 0.09 bis 0.13 cd, 120°, 150224SS73100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 2214, rot, 636 nm, 0.09 bis 0.13 cd, 120°, 150224SS73100
LED, SMD, 2214, rot, 636 nm, 0.09 bis 0.13 cd, 120°, 150224SS73100
Artikel-Nr.:
     4502-67S1165
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     150224SS73100
EAN/GTIN:
     4099889282757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Eigenschaften * Sehr kleine Bauform, ideal für Miniatur-Anwendungen * ESD-Geschütz durch eine Zener-Diode * Schnelle Schaltzeiten * Flexibel im Design * Flexibilität im Design * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Zuverlässigkeit und geringer Strombedarf * Geringer Strombedarf * Geringer Energieverbrauch * Keine UV / IR-Strahlung * PLCC Package in Weiss * Top view LED * Top view * Unterschiedliche Farben Applikationen * Beschilderung und indirekte Beleuchtung * Flache Lampen * Hinterundbeleuchtung in Telekommunikationsanwendungen * Endverbraucheranwendungen: Armaturenbrett, Telefon oder A/V-Ausstattung * Kontrastarme Hintergrundbeleuchtung für LCD, Schalter und Symbole * Optische Anzeigen * In- und Outdooranzeigen/-bildschirme * Scanner * Hintergrundbeleuchtung für Handy, Tastaturen, LCD * Innen-, Außenbeleuchtung und kommerzielle Werbung * Elektrische und optische Anzeige, Lichtleitertechnik * Kamerablitz * Ideal für Ankupplung an Lichtleiter * Hintergrundbeleuchtung für Handy, Tastaturen, LCD * Innen-, Außenbeleuchtung und kommerzielle Werbung * Elektrische und optische Anzeige, Lichtleitertechnik * Kamera-Flash * Ideal für Ankupplung an Lichtleiter
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Breite:
1.4 mm
Durchlassspannung:
2.4 V
Durchlassstrom:
30 mA
Farbe der LED:
rot
Gehäuse:
2214
Länge:
2 mm
Lichtstärke min.:
0.09 cd
Lichtstärke typ.:
0.13 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
636 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.