Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 3212, grün, 525 nm, 0.36 bis 0.45 cd, 140°, 156125GS75000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 3212, grün, 525 nm, 0.36 bis 0.45 cd, 140°, 156125GS75000
LED, SMD, 3212, grün, 525 nm, 0.36 bis 0.45 cd, 140°, 156125GS75000
Artikel-Nr.:
     4502-67S1136
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     156125GS75000
EAN/GTIN:
     4099889282467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Eigenschaften * Kompatibel für Bestückungsautomaten * Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz * Anschlussfläche nach industriellem Standard * Geringer Energieverbrauch * Kleines LED Paket mit außergewöhnlicher Helligkeit * Kleine, schmale und platzsparende Baugröße * Um Licht durch kleine Löcher in der Leiterplatte abzugeben * Weiter Abstrahlungswinkel Applikationen * Frontanzeigeleuchten * LCD Hintergrundbeleuchtung * Hintergrundbeleuchtung von Tastaturen * Drucktasterhintergrundbeleuchtung * Symbol- und Schalterbeleuchtung * Allgemeine LED Beleuchtung
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
140 °
Breite:
1.2 mm
Durchlassspannung:
3.9 V
Durchlassstrom:
20 mA
Farbe der LED:
grün
Gehäuse:
3212
Länge:
3.2 mm
Lichtstärke min.:
0.36 cd
Lichtstärke typ.:
0.45 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
525 nm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.