Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 3216, rot, 634 nm, 0.36 bis 0.9 cd, 20°, 156120SS82500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 3216, rot, 634 nm, 0.36 bis 0.9 cd, 20°, 156120SS82500
LED, SMD, 3216, rot, 634 nm, 0.36 bis 0.9 cd, 20°, 156120SS82500
Artikel-Nr.:
     4502-67S1128
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     156120SS82500
EAN/GTIN:
     4099889282382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Eigenschaften * Kompatibel für Bestückungsautomaten * Compatible with automatic placement machine * Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz * Anschlussfläche nach industriellem Standard * Anschlussfläche nach industriellem Standard * Geringer Energieverbrauch * Schmaler Abstrahlwinke * Kleines LED Paket mit außergewöhnlicher Helligkeit * Kleines Paket mit außergewöhnlicher Helligkeit * Kleine, schmale und platzsparende Baugröße * Um Licht durch kleine Löcher in der Leiterplatte abzugeben * Weiter Abstrahlungswinkel Applikationen * Frontanzeigeleuchten * LCD Hintergrundbeleuchtung * Hintergrundbeleuchtung von Tastaturen * Drucktasterhintergrundbeleuchtung * Symbol- und Schalterbeleuchtung * Allgemeine LED Beleuchtung * Frontanzeigeleuchten * LCD Hintergrundbeleuchtung * Hintergrundbeleuchtung für Tastaturen, Symbol und Schaltknopf * Nachrichtenanzeigen * Netzwerk und Telekommunikation * Handy * Instrumentation * Fitness-Tracker * Audio und Video * Medizinische und Gesundheitswesen
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
20 °
Breite:
1.6 mm
Durchlassspannung:
2.4 V
Durchlassstrom:
20 mA
Farbe der LED:
rot
Gehäuse:
3216
Länge:
3.2 mm
Lichtstärke min.:
0.36 cd
Lichtstärke typ.:
0.9 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
634 nm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.