Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 1608, grün, 572 nm, 0.015 bis 0.1 cd, 140°, 150060VS75003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 1608, grün, 572 nm, 0.015 bis 0.1 cd, 140°, 150060VS75003
LED, SMD, 1608, grün, 572 nm, 0.015 bis 0.1 cd, 140°, 150060VS75003
Artikel-Nr.:
     4502-67S1097
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     150060VS75003
EAN/GTIN:
     4099889282078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Eigenschaften * verbesserte Lötbarkeit * Schnellwechseln * Wärmeableitung * Hohe Zuverlässigkeit * Geringer Schutzstrombedarf * Geringer Energieverbrauch * Keine UV / IR-Strahlung * Kleinste SMT LED mit außergewöhnlicher Helligkeit * Aufsicht / Draufsicht / Ansicht von oben * Weiter Abstrahlungswinkel Applikationen * Hintergrundbeleuchtung Tastaturen von Mobilfunkgeräte und tragbaren Geräten * In- und Outdoor Informationstafeln * Kontrastarme Hintergrundbeleuchtung für  LCD, Schalter und Symbole * Anzeigen für industrielle und Verkehrskontrollsysteme * Miniaturfarbeffekte * Fußgängersignale * Optische Anzeigen * Tabellarische Hintergrundbeleuchtung: LCD, Telefontasten, Netzschalter, Übersichtstafeln * Innenraum Bildschirme * Signale * Identifikatoren * Hintergrundbeleuchtung für Automobil-DVD-Player * Allgemeinbeleuchtung mit LED * Spielzeug
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
140 °
Breite:
0.8 mm
Durchlassspannung:
2.4 V
Durchlassstrom:
30 mA
Farbe der LED:
grün
Gehäuse:
1608
Länge:
1.6 mm
Lichtstärke min.:
0.015 cd
Lichtstärke typ.:
0.1 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
572 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-led grün, smd-led, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.