Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 1608, grün, 520 nm, 0.36 bis 0.43 cd, 140°, 150060GS55040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 1608, grün, 520 nm, 0.36 bis 0.43 cd, 140°, 150060GS55040
LED, SMD, 1608, grün, 520 nm, 0.36 bis 0.43 cd, 140°, 150060GS55040
Artikel-Nr.:
     4502-67S1073
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     150060GS55040
EAN/GTIN:
     4099889281835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Eigenschaften * Industrielle 0603 Bauform - 1,6 x 0,8 mm * Dünnes Gehäuse: nur 0,4 mm Höhe * Weiter Abstrahlwinkel 140° Applikationen * Büroautomatisierung * Haushaltsgeräte * Industrielle Ausrüstung * Frontplatten-Hintergrundbeleuchtung * Tastenhintergrundbeleuchtung * LCD-Hintergrundbeleuchtung * Navigationshintergrundbeleuchtung
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
140 °
Breite:
0.8 mm
Durchlassspannung:
3.9 V
Durchlassstrom:
20 mA
Farbe der LED:
grün
Gehäuse:
1608
Länge:
1.6 mm
Lichtstärke min.:
0.36 cd
Lichtstärke typ.:
0.43 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
520 nm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.