Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4608 20 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4608 20 12
Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4608 20 12
Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4608 20 12
Artikel-Nr.:
     4502-67F9959
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4608 20 12
EAN/GTIN:
     4099889703474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Power-Steckverbinder, 99 4608 20 12, BINDER M23 Buchse für Schalttafelmontage, Kontakte: 12, ungeschirmt, Lötmittel, IP67, Zentralbefestigung. Features * Kontaktmaterial: CuSn (Bronze) * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: I
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,56*
€ 30,62*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 30,65*
€ 5,90*
ab € 16,40*
€ 32,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1204 000 000
ab € 1,07*
Zubehör
Binder
99 4621 00 12
ab € 16,21*
Zubehör
Binder
08 1202 001 001
ab € 5,43*
Zubehör
Binder
99 4605 00 12
ab € 13,83*
Zubehör
Binder
99 4605 70 12
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.