Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 4605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 4605
Winkelstecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 4605
Winkelstecker, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 4605
Artikel-Nr.:
     4502-67F9958
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4605 70 12
EAN/GTIN:
     4099889703467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Power-Steckverbinder, 99-4605-70-12, BINDER M23 Abgewinkelter Stecker, Kontakte: 12, 6,0-10,0 mm, ungeschirmt, Lötmittel, IP67. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Winkelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1203 000 000
ab € 1,19*
Zubehör
Binder
99 4607 20 12
ab € 15,31*
Zubehör
Binder
99 4628 00 12
ab € 22,73*
Zubehör
Binder
99 4616 00 12
ab € 24,39*
Zubehör
Binder
08 1205 000 000
ab € 36,99*
Zubehör
Binder
99 4608 00 12
ab € 14,90*
Zubehör
Binder
99 4608 20 12
ab € 16,40*
Zubehör
Binder
08 1201 001 001
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.