Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9133 00 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9133 00 12
Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9133 00 12
Stecker, 12-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9133 00 12
Artikel-Nr.:
     4502-67F8022
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9133 00 12
EAN/GTIN:
     4099889732801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Miniatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 720. Mit Schnappverriegelung; Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlüsse: zum Löten, 3- bis 5polig max. 0,75 qmm, 8- und 12polig max. 0,25 qmm, Kontaktträger und Gehäuse: PA 66 nach UL 94 V-0, Prüfstoßspannung: 3polig 2950 V, 5- und 8polig 1750 V, 12polig 910 V, Durchgangswiderstand: 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: 10 G Ohm, Schutzart: IP 67, Betriebstemperatur: –40 bis +80 °C, Steckzyklen: min. 500. Gerade Stecker Typ 720. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C), für Kabeldurchlass): 99-9133-00-12, 12p, 60 V, 2,0 A, 4,0 bis 6,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder 720, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2587 000 000
ab € 2,52*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,01*
Zubehör
Binder
99-9136-00-12
ab € 7,38*
Zubehör
Binder
99 9134 00 12
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.