Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 12-polig, Lötanschluss, Snap-in, gerade, 99 9134 00 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 12-polig, Lötanschluss, Snap-in, gerade, 99 9134 00 12
Kupplung, 12-polig, Lötanschluss, Snap-in, gerade, 99 9134 00 12
Kupplung, 12-polig, Lötanschluss, Snap-in, gerade, 99 9134 00 12
Artikel-Nr.:
     4502-66P4762
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9134 00 12
EAN/GTIN:
     4099889702125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Miniatur-Steckverbinder, 99-9134-00-12, BINDER Snap-In IP67 Buchse für Kabelanschluss, Kontakte: 12, 4,0-6,0 mm, ungeschirmt, Lötmittel, IP67, VDE. Features * Kontaktmaterial: CuSn (Bronze) * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 2 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Snap-in
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder 720, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2586 000 000
ab € 2,15*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,07*
Zubehör
Binder
99-9135-00-12
ab € 8,02*
Zubehör
Binder
99 9133 00 12
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.