Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, M8, 4-polig, THT, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 86 6618 1121 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, M8, 4-polig, THT, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 86 6618 1121 0
Einbaubuchse, M8, 4-polig, THT, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 86 6618 1121 0
Artikel-Nr.:
     4502-67F5792
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     86 6618 1121 00004
EAN/GTIN:
     4099891674175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
flanschbuchse binder
flanschbuchse
Flanschdose, 86 6618 1121 00004, Franz Binder M8 Flanschdose, Polzahl: 4, schirmbar, THT, IP67, M10x0,75, von vorn verschraubbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gewindegröße:
M8
Kontaktanschluss:
THT
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 14,96*
€ 5,90*
ab € 11,47*
€ 20,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79-3381-52-04
ab € 6,57*
Zubehör
Binder
79-3381-55-04
ab € 10,12*
Zubehör
Binder
99-3363-00-04
ab € 8,10*
Zubehör
Binder
99-3383-00-04
ab € 5,79*
Zubehör
Binder
08 2973 000 000
ab € 1,63*
Zubehör
Binder
79 3381 45 04
ab € 8,99*
Zubehör
Binder
79 3383 778 04
ab € 5,82*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
99-3367-00-04
ab € 9,33*
Zubehör
Binder
99-3363-100-04
ab € 14,14*
Zubehör
Binder
99-3383-100-04
ab € 6,08*
Zubehör
Binder
99-3387-00-04
ab € 7,17*
Zubehör
Binder
08-2843-000-000
ab € 1,52*
Zubehör
Binder
99 3363 300 04
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.