Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 8-polig, Crimpanschluss, Push-Pull, gerade, PXM6010/08P/CR/0709


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 8-polig, Crimpanschluss, Push-Pull, gerade, PXM6010/08P/CR/0709
Stecker, 8-polig, Crimpanschluss, Push-Pull, gerade, PXM6010/08P/CR/0709
Artikel-Nr.:
     4502-67F5702
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6010/08P/CR/0709
EAN/GTIN:
     4099889731675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Lieferung ohne Crimpkontakte, bitte separat bestellen, Stecker mit Stiftkontakten Typ PXM6010. In Metallausführung, mit Push/Pull-Verriegelung und 30°-Drehschloss gegen versehentliches Entkoppeln, wasser- und staubdicht nach EN 60529. Polzahl: 8-polig Nennspannung: 277 V AC/DC Nennstrom: 10 A Anschlüsse: Crimpanschluss Schutzart: IP 68 Isolationswiderstand: min. 10 MOhm bei 500 V AC/DC Kontaktwiderstand: max. 10 mOhm Material: PC/PBT, halogenfrei Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-0 Kontakte: Messing, vernickelt Gehäuse: Messing vernickelt Dichtungen: Silikon Betriebstemperaturbereich: - 40 bis +120 °C Kabelaufnahme: 4,0 - 10 mm Zulassungen: CSA, UL Typ: PXM6010/08P/CR/0709
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Messing
Kabeldurchmesser:
7 bis 9 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Push-Pull
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.136 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 32,14*
€ 39,87*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 32,06*
€ 44,31*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 42,79*
€ 71,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 527,96*
Zubehör
Bulgin
14945/SP
ab € 6,96*
Zubehör
Bulgin
15021/SP
ab € 155,40*
Zubehör
Bulgin
PXM6081
ab € 14,59*
Zubehör
Bulgin
PXM6012/08S/CR
ab € 16,63*
Zubehör
Bulgin
PXP6088
ab € 1,10*
Zubehör
Bulgin
SA3544/P
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.