Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin 6000 Stecker Steckverbinder-Schutzkappe aus Messing Größe 32, IP66, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7659974
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6081
EAN/GTIN:
     5059041863612
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Stecker
Gehäusegröße = 32
Serie = 6000
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Material = Messing
Leitung inklusive = Ja
Finish = Nickel
Farbe = Silber

Für passende Steckverbinder siehe: ; 765-9892 765-9892 , ; 765-9860 765-9860 , ; 765-9902 765-9902 , ; 765-9933 765-9933 und Serien. Bulgin Buccaneer, Serie 6000, Dichtungskappen, Metall. Eine umfassende Serie von Bulgin Buccaneer-Dichtungskappen, Serie 6000; für den Einsatz mit flexiblen Inline-Steckverbindern, flexiblen Kabelsteckverbindern, und runden Steckverbindern zur Chassismontage aus Metall. Diese Dichtungskappen behalten die IP-Schutzarten der nicht gesteckten Rundsteckverbinder, um das Eindringen von Verunreinigungen und mögliche Kontaktbeschädigung von Fremdkörpern zu verhindern.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Gehäusegröße:
32
Serie:
6000
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Material:
Messing
Leitung inklusive:
Ja
Finish:
Nickel
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Dichtkappe, Kappen für Schalter, Kappen für Taster, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 7659974, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Bulgin, PXM6081, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 21,94*
€ 30,21*
1
€ 5,90*
ab € 14,59*
€ 30,92*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 22,12*
€ 33,86*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,45*
€ 37,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXM6010/02P/ST/0507/SN
ab € 47,72*
Zubehör
Bulgin
PXM6010/03P/ST/0507/SN
ab € 52,28*
Zubehör
Bulgin
PXM6010/08P/CR/0709/SN
ab € 44,09*
Zubehör
Bulgin
PXM6012/22S/CR
ab € 14,81*
Zubehör
Bulgin
PXM6033/TP
ab € 28,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.