Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 3-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 09 9749 30 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaustecker, 3-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 09 9749 30 03
Einbaustecker, 3-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 09 9749 30 03
Einbaustecker, 3-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 09 9749 30 03
Artikel-Nr.:
     4502-67F500
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 9749 30 03
EAN/GTIN:
     4099889731552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Subminiatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 719. Mit Schnappverschluss, kleinen Abmessungen und hoher Zuverlässigkeit; Kontaktoberflächen: vergoldet, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,25 qmm, Kontaktträger und Gehäuse: PA 12 (UL 94 HB), Kabeldurchlass: 3,6 bis 5,0 mm, mit Zugentlastung, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Bemessungsspannung: 60 V, Prüfstoßspannung: 910 V, Bemessungsstrom (40 °C): 3,0 A, Durchgangswiderstand: max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C. Einbaustecker mit Lötanschlüssen Typ 719. Typ: 09-9749-30-03, 3polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
3,6 bis 5 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, gerätestecker 3 pol, gerätestecker, gerätestecker binder, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Miniatur-Rundsteckverbinder, Stecker, Einbaustecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,11*
€ 3,19*
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 4,09*
1 Tag
173
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,35*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 4,90*
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-9748-70-03
ab € 2,99*
Zubehör
Binder
09-9748-71-03
ab € 3,61*
Zubehör
Binder
09-9748-00-03
ab € 2,75*
Zubehör
Binder
77-7096-0000-10003-0200
ab € 7,95*
Zubehör
Binder
79 9002 15 03
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.