Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 4-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 09 9767 70 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 4-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 09 9767 70 04
Stecker, 4-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 09 9767 70 04
Stecker, 4-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 09 9767 70 04
Artikel-Nr.:
     4502-67F482
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 9767 70 04
EAN/GTIN:
     4099889731507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Subminiatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 719. Mit Schnappverschluss, kleinen Abmessungen und hoher Zuverlässigkeit; Kontaktoberflächen: vergoldet, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,25 qmm, Kontaktträger und Gehäuse: PA 12 (UL 94 HB), Kabeldurchlass: 3,6 bis 5,0 mm, mit Zugentlastung, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Bemessungsspannung: 60 V, Prüfstoßspannung: 910 V, Bemessungsstrom (40 °C): 3,0 A, Durchgangswiderstand: max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C. Stecker Typ 719. Typ: 09-9767-70-04, 4polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
3,6 bis 5 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00198 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Miniatur-Rundsteckverbinder, Stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,48*
€ 5,27*
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,54*
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 7,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 9,07*
2 Tage
731
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-9764-70-04
ab € 3,84*
Zubehör
Binder
09-9766-30-04
ab € 2,59*
Zubehör
Binder
09-9766-20-04
ab € 2,76*
Zubehör
Binder
77-7096-0000-10004-0200
ab € 9,67*
Zubehör
Binder
79 9004 15 04
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.