Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 5-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0995 102 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 5-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0995 102 05
Stecker, 5-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0995 102 05
Stecker, 5-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 99 0995 102 05
Artikel-Nr.:
     4502-67F4606
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0995 102 05
EAN/GTIN:
     4099889731347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Subminiatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 710. Mit Bajonett-Verriegelung; Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlüsse: zum Löten, max. 0,25 qmm, Buchsenkörper und Flanschgehäuse: PA 66 nach UL 94 V-0, Steckerkörper: PBT nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: PA 12 nach UL 94 HB, Bemessungsspannung: 125 V, Bemessungsstrom (40°): 3 A, Prüfstoßspannung: 1750 V, Isolationswiderstand: 10 G Ohm, Schutzart: IP 40, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C, Steckzyklen: min. 500. Kabelstecker Typ 710. Technische Merkmale: 99-0995-102-05, 5polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4 bis 5 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00461 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 10,42*
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 10,45*
2 Tage
117
€ 14,99*
ab € 3,94*
€ 10,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0998-00-05
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.