Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4608 00 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4608 00 12
Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4608 00 12
Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4608 00 12
Artikel-Nr.:
     4502-67F292
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4608 00 12
EAN/GTIN:
     4099889702453
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Power-Steckverbinder, 99-4608-00-12, BINDER M23 Quadratische Buchse für Schalttafeleinbau, Kontakte: 12, ungeschirmt, Lötmittel, IP67, Frontmontage. Features * Kontaktmaterial: CuSn (Bronze) * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03169 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, flanschdose binder, rundsteckverbinder sonstige, flanschdose 12 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Flanschsteckverbinder, Flanschsteckverbindung, Flanschbuchse, Flanschkupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,86*
€ 21,18*
€ 5,46*
ab € 14,90*
€ 21,20*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,97*
€ 21,27*
€ 3,90*
ab € 16,74*
€ 23,86*
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 18,94*
€ 28,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1204 000 000
ab € 1,07*
Zubehör
Binder
99 4621 00 12
ab € 16,21*
Zubehör
Binder
08 1202 001 001
ab € 5,43*
Zubehör
Binder
99 4605 00 12
ab € 13,83*
Zubehör
Binder
99 4605 70 12
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.