Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 9-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4601 00 09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 9-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4601 00 09
Stecker, 9-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4601 00 09
Stecker, 9-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4601 00 09
Artikel-Nr.:
     4502-67F180
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4601 00 09
EAN/GTIN:
     4099889702132
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Industrie-Rundsteckverbinder IP 67 Typ Binder 623. mit Schraubverschluss (Gewinde M 23) und Kabelverschraubung Pg 9; Kontakte: CuZn, Kontakt-Durchmesser: 2,0 mm, Kontaktoberfläche: vergoldet, Kabelanschluss Lötkontakte: max. 2,5 qmm, Kontaktträger: PET nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: Messing, vernickelt, Flanschgehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Kabeldurchlass: 6,0 bis 10 mm, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 67, Bemessungsspannung: 250 V, Prüfspannung: 2950 V, Bemessungsstrom (40 °C): 20 A, Durchgangswiderstand: max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Betriebstemperatur: - 40 bis +125 °C. Gerade Stecker ohne Abschirmung Typ 623. Mit Überwurfgewindeteil für Schraubsicherung. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 99-4601-00-09, 9polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07969 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1203 000 000
ab € 1,20*
Zubehör
Binder
99 4604 80 09
ab € 16,83*
Zubehör
Binder
99 4614 00 09
ab € 23,53*
Zubehör
Binder
08 1205 000 000
ab € 36,99*
Zubehör
Binder
99 4626 00 09
ab € 21,96*
Zubehör
Binder
99 4604 00 09
ab € 14,83*
Zubehör
Binder
08 1201 001 001
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.